Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Dimensione: NH4
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 1250 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 4 A
Materiale: Porcellana
Dimensione: DIII
Materiale: Porcellana
Dimensione: DII
Codice cromatico: Rosa
Dimensione: DII
Corrente nominale: 2 A
Codice cromatico: Rame
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 63 A
Codice cromatico: Marrone
Dimensione: D01
Corrente nominale: 4 A
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.125 A
Misura: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm