pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW60034 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 10A GPV - 3NW60034

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW60034 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 10A GPV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869415925

Codice prodotto

SIE3NW60034

Cod. produttore

3NW60034

Produttore

SIE

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica progettata per la protezione di moduli PV in applicazioni fotovoltaiche.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo: gPV
  • Tensione nominale: Un DC: 1000 V

Vantaggi per il cliente:

  • Progettata specificamente per elevare la disponibilità degli impianti fotovoltaici durante l'intera durata di vita.
  • Elevata tensione nominale DC che sopporta forti variazioni di temperatura senza danni.
  • Garantisce una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
  • Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
  • Dispositivi di protezione SENTRON rappresentano una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS