Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 224 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN