EATON - EAO170M2665 170M2665 FUSE 125A 690V 00TN/80 AR UR - 170M2665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 125 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
6 PZ
EAN
5027590549349
Codice prodotto
EAO170M2665
Cod. produttore
170M2665
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
125 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


