Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 710 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 100 A
Materiale: Plastica
Dimensione: DIII
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm