pagina iniziale
in esaurimento

WIMEX - WIM5402916 CF 10 GPV 16A 1000VDC FUS. FV- - 5402916

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5402916 CF 10 GPV 16A 1000VDC FUS. FV-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241181914

Codice prodotto

WIM5402916

Cod. produttore

5402916

Produttore

WIM

Fusibile CF 10 gPV 16A 1000VDC 1000V DC 16A gPV con omologazione