Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Dimensione: HPC3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: -99999 V
Tipo di montaggio: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 10 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1.25 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 160 A