SIEMENS - SIE3NW21200HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.12 A 600 VCA - 3NW21200HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 12 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869333885
Codice prodotto
SIE3NW21200HG
Cod. produttore
3NW21200HG
Produttore
SIE
Misura:
Altro
Corrente nominale:
12 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 12 A, rapido, per la protezione di impianti di illuminazione e riscaldamenti.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica
- Classe CC
- 12 A
- Rapido
- Un AC: 600 V
- Norme di installazione nazionali da rispettare
- Protezione impianti selettiva
- Omologazione UL e CSA per il mercato nordamericano
- Applicazioni di Branch Circuit Protection
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS