Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 15 A
Misura: Altro
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A