ITALWEBER SPA - ITW1544160M FUS NH-0 ACR AR 160A 1000V - 1544160M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Indicatore centrale
Confezione
3 PZ
EAN
8024873241225
Codice prodotto
ITW1544160M
Cod. produttore
1544160M
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Fusibile a coltello NH-0 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 160A - Tensione = 1000V


