pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1749900A FUS A3-69ET D1 AR 900A 690V - 1749900A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1749900A FUS A3-69ET D1 AR 900A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 900 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873245704

Codice prodotto

ITW1749900A

Cod. produttore

1749900A

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

900 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A3-69ET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 900A - Tensione = 690V