Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 20 A
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 800 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Codice cromatico: Marrone
Dimensione: D02
Corrente nominale: 4 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Numero di poli: 2
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.6 A
Misura: Altro