pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1548800G FUS NH-4 ARC GR 800A 500V - 1548800G

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1548800G FUS NH-4 ARC GR 800A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4

  • Corrente nominale - 800 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873242024

Codice prodotto

ITW1548800G

Cod. produttore

1548800G

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4

Corrente nominale:

800 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile a coltello NH-4 - Tipo: standard - Curva: gR extrarapida - Corrente = 800A - Tensione = 500V