Fusibili e accessori
10000 prodotti
Esecuzione indicatore: Senza
Corrente nominale: 160 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Sistema a binari
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 450 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 350 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 110 V
Tipo di montaggio: Guida DIN