Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro
Accessorio: sì
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro