Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 30 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 0
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 15 A
Misura: sonstige
Dimensione: Altro
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 1100 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 1000 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 10 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 6,3×32 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: Altro