pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SE2310 FUS. NEOZED GL/GG D01 10A 250VCC 400VCA - 5SE2310

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SE2310 FUS. NEOZED GL/GG D01 10A 250VCC 400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D01

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Classe di funzionamento - gG

  • Codice cromatico - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869005959

Codice prodotto

SIE5SE2310

Cod. produttore

5SE2310

Produttore

SIE

Dimensione:

D01

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Rosso

cartuccia fusibile NEOZED, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto Cartuccia fusibile NEOZED SENTRON 5SE2 . Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS