Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 27×60 mm
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 900 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 16 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Dimensione: DIII
Numero di poli: 1