SIEMENS - SIE3NW81041 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 4A AM - 3NW81041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Confezione
10 PZ
EAN
4001869062679
Codice prodotto
SIE3NW81041
Cod. produttore
3NW81041
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


