SIEMENS - SIE3NC22505 FUS.SITOR AR 50A 690VCA 700VCC22X58 PERC - 3NC22505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
5 PZ
EAN
4011209629103
Codice prodotto
SIE3NC22505
Cod. produttore
3NC22505
Produttore
SIE
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
10 W
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti nelle installazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22x58 mm
- Corrente: 50 A
- Tipo di fusibile: aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 500 V
- DC secondo UL
- Indicatore con perno di bloccaggio
- Modello: SITOR SENTRON 3NC2
- Applicazione: fusibili per semiconduttori SITOR
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace contro sovraccarico e cortocircuito.
- Disinserzione sicura e extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


