Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x32 mm
Tensione nominale AC: 800 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 16 A
Tensione di dimensionamento CC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 90 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Fissaggio a vite
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: sonstige
Caratteristica di intervento: sonstige
Dimensione: DII
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 10 A