pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESS220080 PS II 27.60 PRE BS - S220080

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESS220080 PS II 27.60 PRE BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 27×60 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 2 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3605340241853

Codice prodotto

XESS220080

Cod. produttore

S220080

Produttore

XES

Per dimensione del fusibile:

27×60 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tensione nominale:

1000 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

no

Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESS220080 - PS II 27.60 PRE BS