Fusibili e accessori
10000 prodotti
Codice cromatico: Neutro
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 80 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: -99999 V
Tipo di montaggio: Altro
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 175 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC000, HPC00
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
- copia
- copia
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: sonstige
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 5×20 mm