pagina iniziale

EATON - EAOFWP-32G14F FUSE 32A 690VAC GR 14X51 - FWP-32G14F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590500654

Codice prodotto

EAOFWP-32G14F

Cod. produttore

FWP-32G14F

Produttore

EAO

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6.93 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 690 V, 14 x 51, gR, IEC, UL, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA