Fusibili e accessori
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Misura: 10×38 mm
Tipo di corrente: AC
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.25 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm