ITALWEBER SPA - ITW1110004 FUS C1 GG 4A 400V - 1110004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 4 A
Confezione
10 PZ
EAN
8024873024835
Codice prodotto
ITW1110004
Cod. produttore
1110004
Produttore
ITW
Misura:
Altro
Corrente nominale:
4 A
I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG

Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


