ITALWEBER SPA - ITW1543160 FUS NH00 HRC AR 160A 690V - 1543160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8024873000211
Codice prodotto
ITW1543160
Cod. produttore
1543160
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Senza
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica, con ampia camera per l’estinzione dell’arco. Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori. Fusibili NH SERIE HRC - TIPO gR/aR. Grandezza :NH-00/00C



