Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 25 A
Tipo di montaggio: Avvitabile
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: F1
Corrente nominale: 4 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 800 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 12.5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 25 A
Misura: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 8x32 mm