EATON - EAO400NHG3B-690 400NHG3B-690 NH3, GG-GL, 400A, 690VAC, P - 400NHG3B-690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 400 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
5027590248617
Codice prodotto
EAO400NHG3B-690
Cod. produttore
400NHG3B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
400 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
37 W

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


