Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DI
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 100 A
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 10 A
Misura: 5×20 mm