pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2306138 PORTAF SEZ. BCC 1X38 30A 600V - 2306138

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 600 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873078517

Codice prodotto

ITW2306138

Cod. produttore

2306138

Produttore

ITW

Tensione nominale:

600 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

Altro

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

PORTAFUSIBILI SEZIONABILI PER FUSIBILI 10,3X38 SERIE CC.