Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 600 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 80 A
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 710 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 175 A