SIEMENS - SIE3NC1012 FUS. SITOR AR 12A/600V 10X38 - 3NC1012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 12 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aR
Confezione
10 PZ
EAN
4011209569904
Codice prodotto
SIE3NC1012
Cod. produttore
3NC1012
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
12 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


