SIEMENS - SIE3NA6244 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 500VCA 250A SEGN. - 3NA6244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 250 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4001869071572
Codice prodotto
SIE3NA6244
Cod. produttore
3NA6244
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
250 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
17 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6
Protezione selettiva dei cavi e dell’impianto grazie a un sistema di fusibili efficace.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile NH, NH2
- In: 250 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Indicatore combinato
- Attacchi liberi da tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni combinate rivelano l'intervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
- Disponibilità di cartucce fusibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS