Fusibili e accessori
10000 prodotti
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 150 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 3
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 6,3×32 mm
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Materiale: Plastica
Dimensione: NDz
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 1.4 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 6 A