SIEMENS - SIE3NC2263 FUS. SITOR AR 63A/660V 22X58 - 3NC2263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aR
Confezione
5 PZ
Classificazione green
EAN
4011209570146
Codice prodotto
SIE3NC2263
Cod. produttore
3NC2263
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
11 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


