Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Tensione di dimensionamento CC: 4000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 6 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 16 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.25 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A