GEWISS - GEWGW13491 PORTAFUSIBILE 16A 250V AC 1M BEIGE - GW13491

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Tipo di collegamento - Altro
Tensione nominale - 250 V
Confezione
12 PZ
EAN
8034035073380
Codice prodotto
GEWGW13491
Cod. produttore
GW13491
Produttore
GEW
Dimensioni del fusibile per correnti deboli:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Tipo di collegamento:
Altro
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


