Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 500 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 20 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale: 20 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 6,3×32 mm
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 550 A
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Codice cromatico: Altro
Dimensione: D02
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 900 A