ITALWEBER SPA - ITW0307211 FUS 6,3X32HF 25A 440V - 0307211
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 25 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873023777
Codice prodotto
ITW0307211
Cod. produttore
0307211
Produttore
ITW
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
25 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro


