SOCOMEC - SOC170M5811 FUS. UR 660V - T 2 - DIN 43620 - COLTELL - 170M5811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 550 A
Classe di funzionamento - Altro
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3596031027354
Codice prodotto
SOC170M5811
Cod. produttore
170M5811
Produttore
SOC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
550 A
Classe di funzionamento:
Altro
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC


