Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 32 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 450 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 125 A