SIEMENS - SIE3NW7314 BASE SEZ.X FUS.8,5X31,5 20A 1P SEGN.1UM - 3NW7314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4001869357638
Codice prodotto
SIE3NW7314
Cod. produttore
3NW7314
Produttore
SIE
Per dimensione del fusibile:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
SENTRON
Portafusibili per cartucce cilindriche per la protezione impianto selettiva.
Dettagli tecnici:
- Portafusibili per cartucce cilindriche 8x32 mm
- 1 polo
- In: 20 A
- Un AC: 400 V
- Controllore d'intervento universale a LED
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protezione dei componenti a semiconduttore
- Utilizzabili in tutto il mondo
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


