EATON - EAO170L5550 170L5550 FUSE 400A 660V 1BTN/50 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Indicatore frontale
Confezione
3 PZ
EAN
5704057011310
Codice prodotto
EAO170L5550
Cod. produttore
170L5550
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 660 V, dimensioni 1, 53 x 53 x 51 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


