Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1.5 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.5 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A