pagina iniziale

EATON - EAO170L7869 170L7869 FUSE 800A 1000V 3KN/110 AR - 170L7869

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 800 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516008393

Codice prodotto

EAO170L7869

Cod. produttore

170L7869

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

800 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON