Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Ritardato (T)
Tensione di dimensionamento CC: 64 V
Corrente nominale: 2 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Dimensione: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm