Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 550 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: sonstige
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A