pagina iniziale

EATON - EAO315NHM2B-690 315NHM2B-690 NH2, AM, 315A, 690VAC, PLAC - 315NHM2B-690

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590255356

Codice prodotto

EAO315NHM2B-690

Cod. produttore

315NHM2B-690

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

23 W

Fusibile, cartuccia fusibile, bassa tensione, 315 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguetta a impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere di interruzione 120 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON