pagina iniziale

WIMEX - WIM5000303 6.3X32 FF 1.6A FUSIBILI - 5000303

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000303 6.3X32 FF  1.6A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241105934

Codice prodotto

WIM5000303

Cod. produttore

5000303

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 FF 1.6A 250V 1,6A FF